Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Solo Version im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p332307
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019B6901
EAN/GTIN:
3165140630405
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Solo Version
Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe.
Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe.
Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.
Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert.
Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.
Im Lieferumfang enthalten:
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Karton
Weitere Informationen:
Max. Drehmomenteinstellung:
30
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
1/2
Min. Drehmomenteinstellung:
13
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schlagzahl:
19500
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10
Hersteller:
Bosch
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10
Licht:
ja
Schlagbohren:
ja
Einspannbereich, min.:
0,0 mm
Auto-Lock:
ja
Titel:
Akkuschlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI Professional
Einspannbereich, max.:
0,0 mm
In Gebrauchslage mit Sicht auf die Bedienungsseite angeordne:
175 mm
Produktart:
Akku-Schlagbohrschrauber
Spindelhalsdurchmesser:
0,0 mm
Electronic:
ja
Positionierung:
Das kürzeste 10,8-Volt-Kraftpaket mit Schlagbohrfunktion
Neuheit:
nein
Zellentyp:
Lithium-Ionen
Rechts-/Linkslauf:
ja
Mehrgang:
ja
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Gewicht inkl. Akku:
1 kg
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Schlagzahl, max.:
19.500 min-1
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
z.B.: 3/8" - 24 UNF.:
1/2"
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall):
13 Nm
Maschine:
Ja
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Spannung:
12 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall):
30 Nm
magnetischer Bit-Halter:
nein
Packung (L/B/H):
0 x 0 x 0 mm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 380 / 1300 min-1
Bohrspindelgewinde:
1/2"
Softgrip:
Ja
Drehmoment, max. (hart/weich):
15/30/- Nm
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Gewicht mit Akku:
1 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
220 mm
Länge:
189,0 mm
max. Schraubendurchmesser:
7 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
19 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1300 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
380 1/min
max. Drehmoment:
30 N
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1-10 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1 mm
Drehmomentstufen:
20 + 1
max. Drehmoment weich:
15 Nm
max. Drehmoment hart:
30 Nm
Akkuspannung:
12 V
... >
Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
>
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrmaschine
,
Akkuschlagbohrmaschine
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
bosch akku-bohrschrauber gsr 12v ohne akku
,
akku schlagschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber
,
Bosch
,
GSB
,
12V-15,
,
Solo
,
Version
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
81
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 77,72*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 77,74*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,57*
€ 79,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,71*
€ 79,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,60*
€ 81,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,69*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 14,60*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,30*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 50,93*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,52*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 21,36*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° im Kunststoffrohr, 1–10 mm
Bosch
2607018361
ab € 26,11*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–10 mm
Bosch
2607018726
ab € 29,26*
Zubehör
19-tlg. ProBox -Set HSS-TiN, 1–10 mm
Bosch
2608587015
ab € 35,89*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive
Bosch
2607002786
ab € 19,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen