Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p332324
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A0300
EAN/GTIN:
     3165140643870
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Bosch Akku-Hobel GHO 18 V-LI
Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment.
Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt.
Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte.
Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz.
Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung.
Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Spannung (Akkupack):
18 V
Falztiefe (max.):
8 mm
Kapazität (Akkupack):
- A·h
Falztiefe (min.):
0 mm
Triaxialer Vibrationswert:
3 m/s²
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Spanabnahme einstellbar bis:
1,6 mm
Ausführung:
L-BOXX
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Spanabnahme einstellbar von:
0 mm
Tiefentladeschutz (Akkupack):
Ja
Fremd-Staubabsaugung (optional):
Ja
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
3 dB(A)
Schallleistungspegel LWA:
90 dB(A)
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
Max. Hobeltiefe:
1,6
Schalldruckpegel LpA:
79 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K:
1,5 m/s²
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Bosch
Grundpreis:
Nein
Überlastschutz (Akkupack):
Ja
Ladestandanzeige:
Ja
Gewicht inklusive Akkupack:
2,6 kg
Falztiefe:
0 – 8 mm
Titel:
Bosch Akkuhobel GHO 18 V-LI Professional
Produktart:
Akku-Hobel
Positionierung:
Extrem leicht und präzise
Hobelbreite, max.:
82 mm
Neuheit:
nein
Gewicht inkl. Akku:
2,6 kg
Spannung:
18 V
Maschine:
Ja
Spandicke:
0 – 1,6 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
14000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1,5 kg
Gewicht mit Akku:
4,82 kg
Höhe:
178 mm
Breite:
170 mm
Länge:
279 mm
Falztiefe max.:
8 mm
max. Falztiefe:
8 mm
max. Spanabnahme:
1,6 mm
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Hobelbreite:
82 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, Bosch, Akku-Hobel, GHO, 18, V-LI,, Solo
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 168,67*
€ 203,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 174,04*
€ 212,33*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 177,03*
€ 213,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 217,50*
2 Tage
10
€ 23,00*
ab € 181,91*
€ 218,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,24*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,45*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.