Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p334964
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604114000
EAN/GTIN:
     4007430221568
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Lieferumfang
Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
AAC817f001:
28000
Breite:
170
EAA426f001:
12
EAA420f001:
false
Schutzart (IP):
IP 68
EAA664f001:
AAA165v001
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
AAC615f001:
AAE603v001
AAC054f001:
EAB067v001
EAA670f001:
IP 68
AAA031f001:
537
AAA040f001:
170
Grundpreis:
Nein
Bauform:
Tauchpumpe
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
EAA421f001:
1.47
Höhe:
537
Anzahl der Laufräder:
1
max. Druck:
1,2 bar
Nennaufnahmeleistung:
1.470 W
Druckanschluss:
2
max. Eintauchtiefe:
7 m
Anschlusskabel:
10 m
max. Korngröße bis:
50 mm
Netzspannung:
220-240 V
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses (EAA664f001):
rostfreier Stahl
max. Fördervolumen:
28000
Stromart:
AC
max. Motorleistung:
1.47
Mit Schaltautomatik:
false
Gewicht:
19,3 kg
max. Fördermenge:
28000 l/h
max. Förderhöhe:
12 m
Kabellänge:
10 m
Hersteller:
Metabo
Leistungsaufnahme:
1470 W
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 682,46*
€ 746,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,78*
€ 748,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,62*
€ 769,63*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 709,89*
€ 770,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,50*
€ 818,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,97*
€ 874,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,60*
€ 850,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,12*
€ 834,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,46*
€ 812,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.