Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Metabo Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p334964
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604114000
EAN/GTIN:
     4007430221568
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Lieferumfang
Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1470 W
Kabellänge:
10 m
max. Förderhöhe:
12 m
max. Fördermenge:
28000 l/h
Breite:
170
Höhe:
537
Gewicht:
19,3 kg
Mit Schaltautomatik:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 682,46*
€ 746,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,78*
€ 748,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,62*
€ 769,63*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 709,89*
€ 770,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,50*
€ 818,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,74*
€ 917,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,53*
€ 902,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,01*
€ 879,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,12*
€ 862,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.