Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder in Blister 180 mm, 7" (43665)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder in Blister 180 mm, 7" (43665)
Wiha Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder in Blister 180 mm, 7" (43665)
Wiha Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder in Blister 180 mm, 7" (43665)
Artikel-Nr.:
     5417B-p3501042
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43665
EAN/GTIN:
     4010995436650
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.

Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Weitere Informationen:
Typ:
Kabelschneider
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Wiha
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Wiha, Industrial, electric, mit, ein-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,48*
€ 34,90*
1
€ 5,00*
ab € 26,34*
€ 35,97*
1
€ 3,90*
ab € 27,13*
€ 36,99*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 40,72*
1
€ 6,90*
ab € 29,30*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.