Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p371613
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     801005005
EAN/GTIN:
     4045981035111
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren Premium-Poloshirt Pima Cotton #801 

Premium-Piqué-Poloshirt aus besonders feiner, hochwertiger, ringgesponnener und supergekämmter Pima- Baumwolle. Durch die Verwendung feinster und langstapeliger Pima-Baumwolle ergibt sich ein besonders weich fließender, matt glänzender Piqué, der nur bei Spitzenqualitäten Verwendung findet. Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen ?Ton in Ton? mit gelasertem Harry Kroll®-Schriftzug und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht. 

  • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, 180 g /m² 
  • Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
40 °C
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40° C
Model:
801
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
05
Pflegetext Waschen:
40° C
Gewicht:
180 g/m²
Material:
Piqué aus 100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, poloshirt (herren) schwarz gr.m, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, Hakro, Herren, Premium-Poloshirt, Pima, Cotton, #801
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 32,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 32,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 33,37*
9 Tage
363
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 35,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0801001008
ab € 24,04*
Ähnlich
Hakro
0801001009
ab € 26,42*
Ähnlich
Hakro
0801001006
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0801001005
ab € 24,03*
Ähnlich
Hakro
0801001004
ab € 24,05*
Ähnlich
Hakro
0801001007
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0801001003
ab € 24,10*
Ähnlich
Hakro
0801005008
ab € 24,11*
Ähnlich
Hakro
0801005009
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
0801005006
ab € 24,10*
Ähnlich
Hakro
0801005004
ab € 24,08*
Ähnlich
Hakro
0801005007
ab € 24,02*
Ähnlich
Hakro
0801005003
ab € 23,95*
Ähnlich
Hakro
0801034008
ab € 23,95*
Ähnlich
Hakro
0801034009
ab € 26,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.