Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pima-Baumwolle 801, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089903
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0801005005
EAN/GTIN:
     4045981035111
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches HAKRO Poloshirt Pima-Baumwolle mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus besonders feiner, gekämmter und ringgesponnener Pima-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (Pima) • Gewicht: 180 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größe: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
801
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 32,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 32,63*
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 33,37*
9 Tage
363
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 35,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0801001008
ab € 24,04*
Ähnlich
Hakro
0801001009
ab € 26,42*
Ähnlich
Hakro
0801001006
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0801001005
ab € 24,03*
Ähnlich
Hakro
0801001004
ab € 24,05*
Ähnlich
Hakro
0801001007
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0801001003
ab € 24,10*
Ähnlich
Hakro
0801005008
ab € 24,11*
Ähnlich
Hakro
0801005009
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
0801005006
ab € 24,10*
Ähnlich
Hakro
0801005004
ab € 24,08*
Ähnlich
Hakro
0801005007
ab € 24,02*
Ähnlich
Hakro
0801005003
ab € 23,95*
Ähnlich
Hakro
0801034008
ab € 23,95*
Ähnlich
Hakro
0801034009
ab € 26,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.