Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 1
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 1
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 2
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 3
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 4
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 6
Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0801005005Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0801005005Ha
EAN/GTIN:
     4045981035111
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus besonders feiner, gekämmter und ringgesponnener Pima-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (Pima)• Gewicht: 180 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größe: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Poloshirt Pima-Baumwolle, schwarz, M - schwarz | M
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 32,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 32,26*
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 32,26*
Lager 79DAC
361
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 35,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0801001008
ab € 23,22*
Ähnlich
Hakro
0801001009
ab € 25,66*
Ähnlich
Hakro
0801001006
ab € 23,29*
Ähnlich
Hakro
0801001005
ab € 23,37*
Ähnlich
Hakro
0801001004
ab € 23,23*
Ähnlich
Hakro
0801001007
ab € 23,38*
Ähnlich
Hakro
0801001003
ab € 23,31*
Ähnlich
Hakro
0801005008
ab € 23,29*
Ähnlich
Hakro
0801005009
ab € 25,56*
Ähnlich
Hakro
0801005006
ab € 23,22*
Ähnlich
Hakro
0801005004
ab € 23,36*
Ähnlich
Hakro
0801005007
ab € 23,39*
Ähnlich
Hakro
0801005003
ab € 23,36*
Ähnlich
Hakro
0801034008
ab € 23,27*
Ähnlich
Hakro
0801034009
ab € 25,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.