Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gummirad A80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 28 mm, Gleitlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gummirad A80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 28 mm, Gleitlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau
BS Gummirad A80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 28 mm, Gleitlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p379955
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885042080
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Gummirad A80.102, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 60 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Typ:
Gummirad mit Kunststofffelge
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
32 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
grau
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi thermoplastisch
Tragfähigkeit:
60 kg
Radbreite:
28 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, gummirolle, BS-Gummirad-100-12-grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,84*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.