Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gummirad B80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gummirad B80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p380180
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885032746
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gummirad B80.100, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Aluminium, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: Kugellager, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Radbreite:
40 mm
Typ:
Gummirad mit Alufelge
Nabenlänge:
40 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Raddurchmesser:
100 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragfähigkeit:
150 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,19*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 10,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 10,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B80.125
ab € 9,68*
Ähnlich
BS Rollen
B80.200
ab € 16,85*
Ähnlich
BS Rollen
B80.251
ab € 25,88*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,26*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,28*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,38*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 95,70*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 329,82*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 110,99*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.253
ab € 664,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.