Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gummirad B80, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 180 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gummirad B80, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 180 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 180 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 180 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
BS Gummirad B80, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 40 mm, Tragkr. 180 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 40 mm, Achsloch-Ø 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p380181
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885103095
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Gummirolle
Gummirad B80.127, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Aluminium, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: Kugellager, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 180 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Radbreite:
40 mm
Typ:
Gummirad mit Alufelge
Nabenlänge:
40 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Raddurchmesser:
125 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragfähigkeit:
180 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 17,76*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 17,77*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 14,80*
€ 19,61*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 19,86*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,46*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B80.160
ab € 11,43*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,56*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,60*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,68*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 96,09*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 338,91*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 110,81*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.253
ab € 677,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.