Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gummirad B81, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 275 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 60 mm, Achsloch-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gummirad B81, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 275 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 60 mm, Achsloch-Ø 20 mm
BS Gummirad B81, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 275 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 60 mm, Achsloch-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p380212
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885087531
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Gummirad B81.127, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: Kugellager, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 275 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Typ:
Gummirad mit Gußfelge
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
60 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
275 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, BS-Gummirad-125-20-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.