Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
BS Gummirad B81, Rad-Ø 400 mm, Radbreite 100 mm, Tragkr. 1500 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Nabenlänge 108 mm, Achsloch-Ø 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p380228
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885087630
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Gummirad B81.401, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: Kugellager, Ø Rad: 400 mm, Tragkraft: 1500 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Typ:
Gummirad
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
108 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
40 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
1500 kg
Radbreite:
100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
... >
spezielle Räder
>
Elastik-/Gummirad
>
Gummirad mit Stahlfelge
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummirolle
,
vollgummi-reifen 40cm durchmesser
,
gummirolle
,
BS-Gummirad-400-40-schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen