Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Luftrad C95, Rad-Ø 410 mm, Radbreite 120 mm, Tragkr. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Gummi schwarz, Stollenprofil, Nabenlänge 100 mm, Achsloch-Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Luftrad C95, Rad-Ø 410 mm, Radbreite 120 mm, Tragkr. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Gummi schwarz, Stollenprofil, Nabenlänge 100 mm, Achsloch-Ø 30 mm
BS Luftrad C95, Rad-Ø 410 mm, Radbreite 120 mm, Tragkr. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Gummi schwarz, Stollenprofil, Nabenlänge 100 mm, Achsloch-Ø 30 mm
BS Luftrad C95, Rad-Ø 410 mm, Radbreite 120 mm, Tragkr. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Gummi schwarz, Stollenprofil, Nabenlänge 100 mm, Achsloch-Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p383597
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885059866
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad C97.410, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Stahlfelge verzinkt/lackiert, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, Lagenanzahl Ply: 6, Lager: Kugellager, Ø Rad: 410 mm, Tragkraft: 600 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4640
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragkraft:
600
Radkörperbesonderheit:
verzinkt/lackiert
Laufflächenkategorie:
Gummi
max. Reifendruck:
6
Profil:
Stollen
Lagenanzahl:
6
Achsbohrung/-durchmesser:
30 mm
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Typ:
Luftrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
100 mm
Radkörperfarbe:
rot
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Lager:
Kugellager
Tragfähigkeit:
600 kg
Radbreite:
120 mm
Raddurchmesser:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, BS-Luftrad-410-30-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.