Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Bosch Schleifroller Texoro, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005557
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B5101
EAN/GTIN:
     4053423225051
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Bosch Schleifroller Texoro
Müheloses Schleifen von gewölbten, profilierten und strukturierten Oberflächen.
Ideal zum mühelosen Schleifen schwer zugänglicher Bereiche.
Elektronische Drehzahlvorwahl und Zubehörsortiment für materialgerechtes Arbeiten.
Bosch SDS und Autolock für leichten Zubehörwechsel und bequeme Handhabung.
Staubabsaugung für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich.
Ideal zum Schleifen von konturierten, profilierten oder strukturierten Holz- oder Metallflächen.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Lamellen-Rolle 10 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14Y)
  • Lamellen-Rolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14V)
  • Mittelgroße Zubehörbox (1 600 A01 6CV)
  • flexible Schleifrolle 60 mm
  • Körnung 80 (1 600 A00 152)
  • Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl:
3000
Leerlaufdrehzahl:
1600 - 3000
Hersteller:
Bosch
Höhe:
103
Breite:
251
Länge:
462
Gewicht:
2,6 kg
Min. Leerlaufdrehzahl:
1600 1/min
Leistungsaufnahme:
250 W
Weitere Suchbegriffe: Schleifsparrolle, Sparrolle, satiniermaschine, Bosch, Texoro,, incl., Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 68,07*
€ 83,89*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 68,21*
€ 83,93*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 87,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,03*
€ 87,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,17*
€ 87,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00156
€ 6,51*
Zubehör
Bosch
1600A0014U
€ 8,51*
Zubehör
Bosch
1600A00159
€ 6,50*
Zubehör
Bosch
1600A0014Z
€ 4,55*
Zubehör
Bosch
1600A00151
€ 4,57*
Zubehör
Bosch
1600A00150
€ 4,60*
Zubehör
Bosch
1600A0014V
€ 8,46*
Zubehör
Bosch
1600A0014W
€ 8,44*
Zubehör
Bosch
1600A0014X
€ 8,43*
Zubehör
Bosch
1600A00158
€ 5,24*
Zubehör
Bosch
1600A0014S
€ 6,52*
Zubehör
Bosch
1600A0014R
€ 6,53*
Zubehör
Bosch
1600A0014P
€ 6,60*
Zubehör
Bosch
1600A00157
€ 5,26*
Zubehör
Bosch
1600A0014T
€ 6,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.