Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4016979 Herst.-Nr.: 39138972 EAN/GTIN: 4000146037966 |
| |
|
| | |
| 3/8" Projahn Umschaltknarre 72 Zähne- Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
- Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
- Extrem schlankes Design ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen
- Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
- Versenkter, flacher und dadurch geschützter Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel
- Extrem stabiler Schaft in Vierkantform aus Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Belastung
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung für ein ideales Handling beim Arbeiten
- Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
- Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
- Praktisches Sicherungsloch zur Befestigung an einer Kette als Absturzsicherung
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 198 | Norm: | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Arretierbar: | Kugelarretierung | Grundpreis: | Nein | Anzahl der Zähne: | 72 | Hersteller: | Projahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, 3/8", mit, Feinverzahnung, (72-Zähne), |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,25* | € 39,51* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,42* | € 39,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,15* | € 40,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,32* | € 42,20* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,40* | € 42,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|