Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403226 Herst.-Nr.: 1RM/SH12 EAN/GTIN: 7314150219780 |
| |
|
| | |
| - Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten mit optimaler Leistung
- Erhältlich im Kunststoffhalter
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
- 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
- Normen: ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl Teile: | 12 | Anzahl der Teile: | 12 | Gewicht: | 1440 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz bahco, ringschlüssel satz, Bahco, Satz, metrische, Knarren-Ring-Maulschlüssel, -, 12-tlg./Kunststoffhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 101,40* | € 128,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,09* | € 129,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,87* | € 132,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 141,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,87* | € 148,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|