Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitslatzhose Champ, Gr. 48, blau/grau Excess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitslatzhose Champ, Gr. 48, blau/grau Excess
Arbeitslatzhose Champ, Gr. 48, blau/grau Excess
Arbeitslatzhose Champ, Gr. 48, blau/grau Excess
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250331807090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250331807090
EAN/GTIN:
     4250331807090
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften: • Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 • Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt • Große Brusttasche mit Patte • Stiftfach • Zwei integrierte Fächer • Hosenträger mit elastischem Einsatz • Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort • Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266558
Größe:
48
Farbe:
blau-grau
Herstellerartikelnummer:
692-2-41-23-BUG-48
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhosen blau, berufshose, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Latzhose, Arbeitslatzhosen, Latzhosen, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 53,61*
€ 67,91*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 53,62*
€ 67,95*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 69,72*
€ 4,90*
ab € 53,46*
€ 69,79*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 72,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.