Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 1 x 5,5 x 125 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p405304
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006442001
EAN/GTIN:
4013288160126
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Mit reduziertem Klingendurchmesser
Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Kopfprägung:
Abtriebsymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
223
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
60
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klingenlänge:
125
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenstärke:
1 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Oberflächenausführung:
hochlegiert
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben und Federklemmen
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
5
Teilebezeichnung:
160 iS
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
98
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
5,5
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
125
Klingendicke:
1
Abtriebsgröße (in Zoll):
7/32
Abtriebsgröße:
5,5
Abtriebsform:
Schlitz
... >
Schraubendreher
>
Schlitzschraubendreher
>
Wera Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
wera schlitzschraubendreher 5,5 x 125
,
esd schlitz-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
Wera
,
160
,
iS
,
VDE-isolierter
,
mit
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
75
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,18*
Lager 4012
1 Tag
75
1
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 7,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,87*
Lager 7
3 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 8,04*
Lager 4682
2 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 8,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001
Wera
05006115001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006120001
Wera
05006120001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001
Wera
05006125001
ab € 5,85*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05006130001
Wera
05006130001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006440001
Wera
05006440001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006441001
Wera
05006441001
ab € 4,97*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm, 05006150001
Wera
05006150001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05006152001
Wera
05006152001
ab € 4,07*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm, 05006154001
Wera
05006154001
ab € 5,60*
Ähnlich
RS PRO VDE 5,5 x 1 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 225 mm / Klinge 125 mm
RS Pro
1253082
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen