Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm
BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm
BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm
BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm
BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm
BESSEY Idealschere HSS rechts 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405384
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220000274
EAN/GTIN:
     4010220000274
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
HSS-Loch-Blechschere

Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl für höhere Standzeiten, im Gesenk geschmiedet und vergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 65 HRC). Griffe mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen und Edelstahlblechen bis 1,2 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewicht:
560
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
65 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte
Schneidenlänge:
33 mm
Gesamtlänge:
260
Länge:
260 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 84,43*
€ 100,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,18*
€ 104,53*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 104,99*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 90,46*
€ 107,99*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,08*
€ 109,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASSL-2
ab € 29,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 84,09*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 169,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.