Die PARALUX LED Kopfleuchte HL-P1 ist eine Sicherheitsleuchte, die eine Zertifizierung für die ZONE 1 besitzt.
Die Leuchte ist staubsicher und wasserdicht. Sie besteht aus leichtem Polycarbonat und hat mit 130 g ein sehr geringes Gewicht.
Die Sichtweite beim Tragen der Stirnleuchte beträgt 150 m.
Die Helligkeit der Leuchte wird vom Hersteller mit etwa 120 Lumen angegeben.
Die Stirnleuchte ist aus einem besonderen Kunststoff gefertigt, der nicht leitfähig ist.
Das Band besteht aus Neopren und aus Gummi.
Es kann in seiner Breite verstellt werden.
So ist eine perfekte Anpassung auf den Kopfumfang möglich.
Der Schalter besteht ebenfalls aus Gummi und kann mit einer Hand bedient werden.
Der gesamte Leuchtenkopf ist ebenfalls aus Gummi gefertigt.
Die Kopfleuchte ist zu 100% wasserdicht und wird mit vier Batterien betrieben.
Die Nutzungsdauer der Kopfleuchte mit voll geladenen Batterien beträgt 12 Stunden.
Der Abstrahlwinkel kann verstellt und so auf die Nutzung angepasst werden.
Lieferumfang:
- Lichtstrom: ca. 120 Lumen
- Kopfleuchte ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1
- 100% wasserdicht
- aus nicht leitfähigem Kunststoff
- verstellbares Gummi- und Neoprenband
- gummierter Schalter für Einhandbedienung
- gummierter Leuchtenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel
- Lieferung geblistert mit Batterien
- Leuchtmittel: 3W CREE LED
- Leuchtweite: ca. 150 m
- Batterietyp: 4x AAA/Micro/je 1,5V