Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 13 mm Federmagnet lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 13 mm Federmagnet lang
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 13 mm Federmagnet lang
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 13 mm Federmagnet lang
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 13 mm Federmagnet lang
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 13 mm Federmagnet lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p405522
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71062
EAN/GTIN:
     4050623701279
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang

DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Federmagneten.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
22 mm
Außen-Ø Abtrieb:
19,5 mm
Antriebsgröße:
3/8 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Federmagnetisch
Ausführung kurz / lang:
lang
Hersteller:
ASW
Rändelung:
Nein
Schlüsselweite:
13
GS-geprüft:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
22 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
13
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,89*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 11,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,60*
€ 12,04*
3 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 12,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.