Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 8 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 8 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 8 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405525
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71503
EAN/GTIN:
     4050623702214
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8"
für Innensechskantschrauben

Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Rändelung:
Nein
Abtriebsprofil:
6-kant
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Antriebsgröße:
3/8 in
Hersteller:
ASW
Schlüsselweite:
8
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Veredelung:
Sandgestrahlt
Kugelkopf:
Nein
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
50
Außendurchmesser:
19 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,73*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,49*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,53*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.