Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Spiralbohrer-Satz D338N gesch. 1-13,0 mm HSS 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTG Spiralbohrer-Satz D338N gesch. 1-13,0 mm HSS 25-tlg.
PTG Spiralbohrer-Satz D338N gesch. 1-13,0 mm HSS 25-tlg.
PTG Spiralbohrer-Satz D338N gesch. 1-13,0 mm HSS 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p406344
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389035046
EAN/GTIN:
     4040389035046
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSSE-Spiralbohrer-Satz, TiN-beschichtet

Mit Zylinderschaft, kurz, rechts, Typ N, DIN 338, profilgeschliffen, in Metallkassette.

Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Steigung:
0,5
DIN:
338
Norm:
338
Normart:
DIN
Ausführung:
DIN 338 RN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
HSS-Co
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Min. Bohrbereich:
1
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Teile:
25
Hersteller:
PTG
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
geschliffen
Max. Bohrbereich:
13
Durchmesser:
1 - 13
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, PTG, D338N, gesch., 1-13,0, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,04*
€ 87,46*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 70,24*
€ 87,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,59*
€ 87,55*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,06*
€ 89,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.