Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Spiralb.-Stz.D338N gesch.1-13,0mm HSSCo 25tlg. PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389035046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040389035046
EAN/GTIN:
     4040389035046
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE-Satz, gold-finish

• HSS-Co • Profilgeschliffen • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 30-35° • Schaft zylindrisch, kurz • Rechtsschneidend Lieferung: In Metallkassette.

Weitere Informationen:
Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl der Bohrer:
25 | 25 mm
udf_EDE_Katalog:
29016217
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
INOX:
14
Herstellerartikelnummer:
333859025
Herstellername:
PTG Präzisions-Technik Handelsgesellschaft mbH
Markenname:
PTG
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Bohrer-Ø h8:
1–13 mm
steigend um:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, Bohrersatz, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,77*
€ 87,33*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 70,58*
€ 87,36*
€ 4,90*
ab € 68,86*
€ 87,47*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 89,16*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 91,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.