Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Bosch EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 957 CHM Säbelsägeblatt, 10 Stück. Für Säbelsägen
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p4154757
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900379
EAN/GTIN:
4059952534695
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 150mm
bosch säbelsägeblätter
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen - Bei Rettungsarbeiten an Fahrzeugen kann das schnelle Eindringen in ein Auto über Leben und Tod entscheiden.
Rettungsdienste setzen zunehmend Säbelsägen als wertvolles Rettungswerkzeug ein.
Sie brauchen jedoch ein wirklich gutes Sägeblatt, das modernen Automobilstahl zuverlässig durchschneiden kann.
Das EXPERT ‘Vehicle Rescue’ ist für diese wichtige Aufgabe ausgelegt.
Dieser EXPERTe für das Zerlegen von Fahrzeugen bietet nicht nur ultrahartes Carbide in den Zähnen, sondern auch ein spezielles Spitzendesign, das es dem Blatt möglich macht, Tauchschnitte in Blech vorzunehmen.
Es wird bei typischen Rettungsarbeiten eingesetzt, wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren.
Die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist.
Das mit der Bosch Carbide Technology gefertigte Bosch EXPERT ‘Vehicle Rescue’ Säbelsägeblatt schneidet moderne Fahrzeuge schnell und zuverlässig – und hilft dir, Leben zu retten.
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Schneiden von modernem Automobilstahl - Dieser EXPERTe für das Zerlegen von Fahrzeugen bietet nicht nur ultrahartes Carbide in den Zähnen, sondern auch ein spezielles Spitzendesign, das es dem Blatt möglich macht, Tauchschnitte in Blech vorzunehmen.
Es wird bei typischen Rettungsarbeiten eingesetzt, wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren.
Die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist.
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
150
Ausführung:
Säbelsägeblatt
Werkstoff:
Hartmetall
... >
Sägeblatt
>
Säbelsägeblatt
>
Bosch Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblatt
,
Bosch
,
EXPERT
,
‘Vehicle
,
Rescue’
,
S
,
957
Angebote
(44)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 82,41*
Lager 79DAC
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,05*
€ 82,49*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 75,52*
€ 86,29*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,01*
€ 87,92*
Lager 260
7 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 89,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,92*
€ 104,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,50*
€ 101,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,29*
€ 97,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,86*
€ 92,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,01*
€ 89,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 75,01* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,36*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 103,13*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt
Bosch
06033B2402
ab € 76,85*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,79*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 840,45*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N37
ab € 854,82*
Sonstiges
Combo Kit Set, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B
Bosch
0615990N39
ab € 729,27*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 700 E
Bosch
06033A7000
ab € 72,46*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 900 E
Bosch
06033A6000
ab € 122,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen