Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung
Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung
Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung
Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung
Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung
Bahco 270 mm Drahtwirbelzange, einhändige Bedienung
Artikel-Nr.:
     5417B-p4157271
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2856-10
EAN/GTIN:
     7314150437214
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
  • Zum Wirbeln von Sicherungsdrähten für Schrauben in kritischen Anwendungen (wie Luftfahrt oder Motorsport), die Vibrationen ausgesetzt sind
  • FOD-sicher (Foreign Object Damage)
  • Einhändige Bedienung
  • Schmales Design für verbesserte Zugänglichkeit
  • Schneidkapazität: 2656-8 für Drähte von Ø 0,6-0,8 mm und 2656-10 für Drähte von Ø 0,8-1,0 mm
  • Anwendung: Draht mit den Greifbacken halten und Drehknopf ziehen
  • Präzises und schnelles Verdrillen des Drahtes
  • Mit Schneide zum Durchtrennen des Drahtes
  • Umschaltbar: Rechts- und Linksdrehung
  • Mit automatischer Rückführung
  • Gezahnte Greifbacken für sicheren Halt
  • Chrom-Vanadium Stahl, geschmiedet
  • Großer, gut greifbarer Drehknopf aus Aluminium
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Länge:
270
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: drahtwirbelzange bahco, drahtwirbelzange, Bahco, 270, mm, Drahtwirbelzange,, einhändige, Bedienung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.