Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p421974 Herst.-Nr.: 5215 EAN/GTIN: 4000146052150 |
| |
|
| | |
| 3/8" Umschaltknarre 72 Zähne- Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
- Mit Feinverzahnung für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
- Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
- Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
- Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
- Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
- Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Projahn | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Arretierbar: | Kugelarretierung | Oberflächenausführung: | verchromt und matt satiniert | Anzahl der Zähne: | 72 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,83* | € 36,25* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,78* | € 36,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,39* | € 38,43* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,48* | € 40,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,58* | € 41,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|