Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
Artikel-Nr.:
     5417B-p422307
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     321024
EAN/GTIN:
     4000146310243
Suchbegriffe:
Projahn
1/2"
Tiefe
Stecknuss
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX E-TX24
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX)
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
77
Norm:
DIN 3120
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Abtriebsgröße:
24
L:
77 mm
Größe:
E24
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-TORX
Weitere Suchbegriffe: Aussen-TX, /
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,73*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,51*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,81*
€ 11,11*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 8,80*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.