Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
Artikel-Nr.:
     8532-321024
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     321024
EAN/GTIN:
     4000146310243
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
TORX-Steckschlüsseleinsatz
Torx Nuss
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX)
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-TX
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
77 mm
D1:
28 mm
D2:
28 mm
T:
16.3 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Schrauben:
E24 / M18-20
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz torx
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 10,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,81*
4 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 7,74*
€ 10,95*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 8,78*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.