Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
Projahn 1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
Projahn 1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p422650
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     500000
EAN/GTIN:
     4000146500002
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1 zoll
umschaltknarre
1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (24 Zähne) für höchste Belastungen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
24
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
668
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Abtriebsgröße:
1
Größe / Size:
1
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre projahn, Projahn, 1", Kopf, +, Griff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 182,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 156,28*
€ 192,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 192,28*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 194,43*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 195,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.