Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec Höhensicherungsgeräte, HK 15 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec Höhensicherungsgeräte, HK 15 PLUS
Skylotec Höhensicherungsgeräte, HK 15 PLUS
Skylotec Höhensicherungsgeräte, HK 15 PLUS
Skylotec Höhensicherungsgeräte, HK 15 PLUS
Artikel-Nr.:
     5417B-p4363919
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281249733
EAN/GTIN:
     4030281249733
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät »HK PLUS«

Ausführung:
• Max. Personenzahl: 1
• Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers
• Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin
• Automatischer Seilzug für eine immer immer möglichst kurze Auffangstrecke
• Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
• Max. Lebensdauer: 10 Jahre
Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl
Gewicht: ca. 2,82 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
Skylotec
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Grundpreis:
Nein
Seillänge:
15
Länge:
15 m
Ausführung:
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgerät, skylotec auffanggerät, auffanggerät, auffanggerät 15m, Skylotec, Höhensicherungsgeräte,, HK, 15, PLUS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 390,47*
€ 451,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,44*
€ 451,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 390,16*
€ 452,57*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 381,29*
€ 453,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 456,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,30*
€ 481,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.