Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Höhensichungsgerät HK Plus 15m Stahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKYLOTEC Höhensichungsgerät HK Plus 15m Stahlseil
SKYLOTEC Höhensichungsgerät HK Plus 15m Stahlseil
SKYLOTEC Höhensichungsgerät HK Plus 15m Stahlseil
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281249733
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-050-15
EAN/GTIN:
     4030281249733
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Auffanggerät
Seilkürzer
Produktbeschreibung: • Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers • Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin • Auffangstrecke immer möglichst kurz •Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002 •Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl •Gewicht: 2,82 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,82 kg
Maße:
15 m
Norm:
CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl
Nutzlast:
100 kg
udf_EDE_Katalog:
31636688
Länge:
15 m
Modell:
HK 15
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 390,47*
€ 451,83*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,44*
€ 451,84*
€ 4,90*
ab € 390,16*
€ 452,57*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 381,29*
€ 453,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 456,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,84*
€ 537,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,44*
€ 463,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.