Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Milwaukee Bandschleifer BS 100 LE, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p441693
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933385150
EAN/GTIN:
     4002395229222
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
elektro bandschleifer
Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung
Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
Integrierte Staubabsaugung
Schnellverschluss für bequemen Bandwechsel
Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang)

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Staubbeutel
  • Schleifband
Weitere Informationen:
Schleiffläche:
160 x 100
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
5,3 kg
Breite:
100 mm
Länge:
160 mm
Max. Bandgeschwindigkeit:
400 m/sec
Min. Bandgeschwindigkeit:
230 m/sec
Bandlänge:
620 mm
Bandbreite:
100 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
1150 W
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Bandschleifer, BS, 100, LE,, im
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,41*
€ 359,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 322,04*
€ 366,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,39*
€ 376,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 378,31*
€ 5,95*
ab € 339,56*
€ 382,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932341610
ab € 2,436*
Zubehör
Milwaukee
4932341611
ab € 3,00*
Zubehör
Milwaukee
4932341612
ab € 2,244*
Zubehör
Milwaukee
4932341613
ab € 2,90*
Zubehör
Milwaukee
4932341614
ab € 2,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.