Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 10050, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5 m RN-Kabel
Artikel-Nr.:
     5417B-p4493501
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171580030
EAN/GTIN:
     4007123675784
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der Mobile LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 von Brennenstuhl ist ein tragbarer LED-Strahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kantenschutz. Der LED Baustrahler eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz und kann über den beleuchteten Ein/Aus-Schalter kinderleicht bedient werden. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt die Arbeitsleuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht
  • Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
  • Leicht zu transportieren, mit Tragegriff
  • Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel
  • Mit Dimm-Funktion von 100-10 % Licht
  • Art der LED: SMD LEDs
  • Leistung: 85 W
  • Lichtstrom: 10600 lm
  • Farbtemperatur: 5700 K (tageslichtweiß)
  • Min. / Max. Nenneingangsspannung: 100 - 240 V
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Schutzart: IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt)
  • Schutzklasse: I
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
D
Schutzart IP:
IP 54
Grundpreis:
Nein
Stromversorgung:
kabelgebunden
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Kabellänge:
5
Farbtemperatur:
5700 K
Lichtfarbe:
kaltweiß
Lumen:
10600 lm
Leistung Watt:
85 W
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, Brennenstuhl, LED, DINORA, 10050,, 85W,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1570
€ 8,50*
ab € 104,3964*
€ 128,8364*
7 Tage
1579
€ 5,99*
ab € 104,53*
€ 132,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,28*
€ 134,81*
€ 5,95*
ab € 115,66*
€ 141,61*
€ 6,78*
ab € 122,10*
€ 149,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,0801*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640010
ab € 12,07*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2306*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,75*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 76,06*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,56*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.