Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4925004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146868072 |
| |
|
| | |
| - zum Herausziehen von Nägeln und Schneiden von Draht
- mit tauchisoliertem Griff
- phosphatiert
- Spezial-Werkzeugstahl
Die BRILLIANT TOOLS Schwere-Beißzange BT064915 ist mit einer Gesamtlänge von 7 (17,5 cm) bestens zum Herausziehen von Nägeln und Schneiden von Draht oder dünnen Metallstiften geeignet. Geschmiedet wurde die Monierzange aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte und dabei mehrfach ölgehärtet. Zusätzlich wurden die Schneiden auf eine Härte von ca. 58 HRC gehärtet. Um die Monierzange gegen Rost zu schützen, wurde die Oberfläche phosphatiert. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Typ: | Kneifzange | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Brilliant Tools | Gewicht: | 280 g | Länge: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 3,91* | € 5,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,21* | € 6,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,44* | € 6,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|