Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Sackkarre klappbar 125kg B520xT500XH1070 FW-90MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Sackkarre klappbar 125kg B520xT500XH1070 FW-90MC
Fortis Sackkarre klappbar 125kg B520xT500XH1070 FW-90MC
Fortis Sackkarre klappbar 125kg B520xT500XH1070 FW-90MC
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933403
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726003454
EAN/GTIN:
     4063726003454
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre, Traglast 125 kg • Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer)
Weitere Informationen:
Tragkraft:
125
Gewicht:
6,8
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schaufelmaß:
484 x 363 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, Fortis, klappbar, 125kg, B520xT500XH1070, FW-90MC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 76,65*
2 Tage
274
€ 5,90*
ab € 60,65*
€ 76,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,46*
€ 80,15*
2 Tage
274
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 80,19*
7 Tage
274
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.