Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4941754 Herst.-Nr.: 4933479766 EAN/GTIN: 4058546375607 |
| |
|
| | |
| TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54) Schockresistentes Lampenglas Akku-Ladestandsanzeige Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten) Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern Im Lieferumfang enthalten:- 1 x L4 B3 Akku-Pack
- USB-Kabel
- Blister
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Gewicht mit Akkupack: | 0,2 | Hersteller: | Milwaukee | Akkuspannung: | 4 V | Akkukapazität: | 3 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, Milwaukee, Akku-Arbeitsleuchte, L4FFL-301 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,79* | € 81,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,78* | € 82,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,26* | € 83,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,59* | € 85,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,59* | € 85,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|