Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm
Lessmann Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm
Lessmann Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999863
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359005590
EAN/GTIN:
     4017359005590
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Werkzeug-Topfbürste

• Rostfreier Stahldraht V2A (1.4310), gewellt
Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen
• Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
• Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Max. U/min:
10500
Besatzstärke:
0,3
Hersteller:
Lessmann
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Besatzlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, lessmann topfbürste gewellt 50mm, bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Lessmann, Schaft-Flächenbürste, Edelstahl, gew., 50x0,3mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 9,98*
1 Tag
118
1
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 10,16*
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 10,25*
1 Tag
160
10
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 10,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
435542
ab € 9,91*
Ähnlich
Lessmann
435162
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.