Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert, 10IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert, 10IP
Wiha Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert, 10IP
Wiha Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert, 10IP
Artikel-Nr.:
     5417B-p500270
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24521
EAN/GTIN:
     4010995245214
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben!

Anwendung: Für gängige TORX PLUS-Schrauben.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Für Anwendungen in der Mechanik

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
10
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
54
Länge:
54
Schenkellänge, kurz:
20
Kugelkopf:
Nein
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
20 mm
Länge Stiftschlüssel:
54 mm
Durchmesser Rundklinge:
3 mm
TORX PLUS:
10IP
Serie:
361IP
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,003
Abmessungen:
10IP
Gewicht:
3,6 g
Abtriebsform:
TORX PLUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,98*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,25*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,56*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,00*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.