Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha TORX Plus Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W281562
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24521
EAN/GTIN:
     4010995245214
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Achtung: Hinweis: T-Profil PLUS® Schlüssel passen nicht in T-Profil-Schrauben! Anwendung: Für gängige T-Profil PLUS®-Schrauben. Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des T-Profil PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem T-Profil-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Gewicht:
4 g
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + brüniert
Abtrieb:
TORX Plus
Größe:
10 IP
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,32*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,43*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,55*
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,60*
1
€ 3,50*
ab € 17,49*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.