Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500641
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26732
EAN/GTIN:
     4010995267322
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Steigert Ihre Effizienz: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.

Kopfform: Extra langer Kopf.

Normen: DIN ISO 5745.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Wiha
Typ:
Flachzange
Gewicht:
160 g
Länge:
160 mm
Norm:
DIN ISO 5745.Gefertigt gem
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, elektronik flachzange, Wiha, Langbeck-Flachzange, Professional, electric, 160, mm,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,81*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 24,95*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,82*
€ 25,79*
1
€ 5,00*
ab € 20,20*
€ 27,48*
1
€ 6,90*
ab € 21,43*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.