Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7 (38627)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7 (38627)
Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7 (38627)
Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7 (38627)
Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7 (38627)
Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7 (38627)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500679
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38627
EAN/GTIN:
     4010995386276
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wiha seitenschneider
seitenschneider
Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)

Anwendung: Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Gesamtgewicht:
0,161
Weicher Draht:
4 mm
Harter Draht:
1,6 mm
Mittelharter Draht:
2,5 mm
Zangenlänge in Zoll:
7 "
Zangenlänge mm:
170 mm
Serie:
Z 14 1 01
Herkunftsland:
VN
Typ:
Installationszange
Gewicht:
200 g
Länge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Wiha, Installationszange, TriCut, Classic, 170, mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,98*
€ 29,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 29,83*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,29*
€ 30,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 32,64*
1
€ 5,46*
ab € 24,23*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.