Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Revolverlochzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Revolverlochzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen
Wiha Revolverlochzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen
Wiha Revolverlochzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen
Wiha Revolverlochzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen
Artikel-Nr.:
     5417B-p500933
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28402
EAN/GTIN:
     4010995284022
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Sehr robuste Profi Lochzange mit Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Lochen in drei verschieden Größen mit nur einem Werkzeug:
Zum Beispiel für Uhrenbänder, Leder, Textilien, Papier, Kunststoffmaterial, Dokumente und Stoffe.

Mehrfachlochgrößen:
Gürtellochzange mit Feststellraste und drehbarem Magazin mit Lochgrößen 4,0mm / 4,5mm und 5,0 mm.

Nietenzange für Haushalt, DIY-Projekte, Industrie, Handwerk, Büro, Nähzubehör, Basteln, Stanzen. Größenkennzeichen der Lochpfeifen im Sichtfenster.

Druckknopfzange mit ergonomischem Kunststoffgriff, welcher Ihre Gesundheit schont.

Passen Sie Gegenstände und Kleidung mit unserem Lochstanzer ganz einfach auf Ihre Bedürfnisse an.
Weitere Informationen:
Länge:
225
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Lochdurchmesser:
4,5
Min. Lochdurchmesser:
2
Oberflächenausführung:
vernickelt
Hersteller:
Wiha
Typ:
Revolverlochzange
Abmessungen:
Größenkennzeichen der Lochpfeifen im Sichtfenster.
Zangenlänge in Zoll:
9 "
Zangenlänge mm:
225 mm
Serie:
Z 65 0 05
max. Durchmesser:
2,0-4,5 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,3208
Gewicht:
300 g
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, revolverlochzange wiha, absetz lochzange, lochzange revolver, Wiha, oval,, Stanzzange, mit, Lochgrößen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 16,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 16,95*
1
€ 4,00*
ab € 12,16*
€ 17,07*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,87*
€ 17,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.