Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Wiha Revolverloch- und Ösenzange oval, Stanzzange mit Lochgrößen 4mm + 4,5mm + 5mm, Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen + Ösenstempeln
Artikel-Nr.:
     5417B-p500934
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29550
EAN/GTIN:
     4010995295509
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Sehr robuste Profi Lochzange mit Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Lochen und Verpressen von Ösen in drei verschieden Größen mit nur einem Werkzeug:
Zum Beispiel für Uhrenbänder, Leder, Textilien, Papier, Kunststoffmaterial, Dokumente, Gummi und Stoffe.

Mehrfachlochgrößen:
Gürtellochzange mit Feststellraste und drehbarem Magazin mit Lochgrößen 4,0mm / 4,5mm und 5,0 mm und den entsprechenden Ösenstempeln für Ösen der Größe 4,5mm / 5,0mm / 5,5 mm.

Nietenzange für Haushalt, DIY-Projekte, Büro, Nähzubehör, zum Basteln, Stanzen.

Druckknopfzange mit ergonomischem Kunststoffgriff, welcher Ihre Gesundheit schont.

Passen Sie Gegenstände und Kleidung mit unserem Lochstanzer ganz einfach auf Ihre Bedürfnisse an.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Typ:
Revolverlochzange
Länge:
225
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Lochdurchmesser:
5
Min. Lochdurchmesser:
4
Oberflächenausführung:
vernickelt
Zangenlänge in Zoll:
9 "
Zangenlänge mm:
225 mm
Serie:
Z 65 2 05
max. Durchmesser:
4,0-5,0 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,347
Abmessungen:
Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen und Ösenstempeln.
Gewicht:
316 g
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, revolverlochzange wiha, ösen zange, lochzange revolver, Wiha, Revolverloch-, und, oval,, Stanzzange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 17,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 18,03*
1
€ 4,00*
ab € 13,08*
€ 18,20*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,71*
€ 18,57*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.