Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
PARAT Kunststoff-Werkzeugkoffer PROTECT 53 Roll
Artikel-Nr.:
     5417B-p5012041
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6540500391
EAN/GTIN:
     4006793003194
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Wertvolle Werkzeuge und Messgeräte müssen transportiert werden? Hier schlägt die Stunde des PARAT PROTECT 53 Roll ohne Inneneinrichtung.

Das rollbare Case schützt seinen Inhalt durch eine nahezu unzerstörbare Polypropylen-Außenschale – stärker als die der ohnehin schon flugtauglichen Standardkoffer von PARAT.

Damit erreicht das Transporttalent Militärstandard.

Äußere Einflüsse wie Wasser, Staub und Wind können dem Inhalt dank einer umlaufenden Neopren-Dichtung ebenfalls nichts anhaben.

On top sorgt ein Spezialventil kontinuierlich für gleichbleibenden Innendruck.

Langfinger wiederum lassen sich durch anbringbare Vorhängeschlösser fernhalten.

Wer die dazugehörigen Schlüssel besitzt, öffnet und schließt den 53-Liter-Schutzkoffer über vier zweistufige Schnappverschlüsse.

Den Transport erleichtern indes integrierte Laufrollen, ein Teleskopauszugsgriff sowie zwei weiche Haltegriffe.

Last, but not least lassen sich gleich große Koffer rutschfrei aufeinanderstapeln.

Kurzum: ein perfekter Begleiter für Militär, Polizei, Rettungsdienste, Industrie, Seefahrt, Fotografie, Rundfunk, (Outdoor-)Fotografie und viele weitere Einsatzszenarien.

Optional sind auch passgenaue Rasterschaumeinsätze erhältlich, in denen selbst sensibelste Inhalte bestens aufgehoben sind.

Lieferumfang:
- Druckausgleichsventil
- 3 Tragegriffe
- 4 Verschlüsse
- Bodengleiter
- Mit Vorhängeschloss zu sichern
- Umlaufende Dichtung
- 2 Rollen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
PARAT
Höhe:
473 mm
Gewicht:
6,8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 157,23*
€ 189,90*
Frei Haus
ab € 172,24*
€ 215,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 229,90*
€ 3,50*
ab € 200,92*
€ 243,63*
€ 6,90*
ab € 266,88*
€ 326,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.