| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5026407 Herst.-Nr.: 4031783009184 EAN/GTIN: 4031783009184 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitsstiefel 7322 Harley
Ausführung: - EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD
- Schutzkappe: Aluminium Flexkappe
- Durchtrittsicherheit: Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- Obermaterial: hochwertiges Glattleder
- Futter: wasserdichte, atmungsaktive Membran
- Einlegesohle: BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle; atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
- Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
- Metallfrei: Nein
- Gewicht: 710 g / Stück, Gr. 42
- Weite: 11 (Gr.38-48)
Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
- Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
- geschlossener Fersenbereich
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
- Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
- Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
- antistatische Eigenschaften (A)
- durchtrittsichere Sohle (P)
- profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | Material: | Glattleder | Gewicht: | 710g | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | Ja | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | Ja | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 38 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Stiefel | Farbe: | schwarz/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak-7322, Harley, SRC, WR, ESD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 58,05* | € 75,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 60,03* | € 75,47* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,55* | € 86,01* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,88* | € 88,67* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,58* | € 89,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|