Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Baak-7322 Sicherheitsstiefel Harley SRC WR ESD Gr. 38 W11
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5026407
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783009184
EAN/GTIN:
     4031783009184
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Baak Sicherheitsstiefel 7322 Harley

Ausführung:
  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD
  • Schutzkappe: Aluminium Flexkappe
  • Durchtrittsicherheit: Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
  • Obermaterial: hochwertiges Glattleder
  • Futter: wasserdichte, atmungsaktive Membran
  • Einlegesohle: BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle; atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
  • Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
  • Metallfrei: Nein
  • Gewicht: 710 g / Stück, Gr. 42
  • Weite: 11 (Gr.38-48)
Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme


SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

  •  Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
  •  geschlossener Fersenbereich
  •  Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
  •  Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
  •  Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
  •  antistatische Eigenschaften (A)
  •  durchtrittsichere Sohle (P)
  •  profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Farbe:
schwarz/blau
Schutzkappe:
Aluminium
Ausführung:
Stiefel
Material:
Glattleder
Gewicht:
710g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 58,05*
€ 75,14*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 60,03*
€ 75,47*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 86,01*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 88,67*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 89,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.