| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783009184 Herst.-Nr.: 4031783009184 EAN/GTIN: 4031783009184 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Stiefel · EN ISO 20345 S3 SRC WR ESD · Stiefel mit wasserdichter · atmungsaktiver Baakdry Membrane · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 38-48 · Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 710g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Innenfutter sonstige Baakdry· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform normal· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 38 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC WR ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 38 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 58,05* | € 75,14* | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 60,03* | € 75,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,55* | € 86,01* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,88* | € 88,67* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,58* | € 89,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|