Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC Gr. 37
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC Gr. 37
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC Gr. 37
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC Gr. 37
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC Gr. 37
Artikel-Nr.:
     5417B-p5248443
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197051718
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC

Ausführung:
  • SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
  • Mit unserem leichten und flexiblen Purofort werden Ihre Füße nicht müde, bis die Arbeit erledigt ist
  • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
  • Rutschfeste und ölbeständige Sohle 
  • Kälte-Isolierung: -20 °C
  • Energie absorbierend 
  • Zertifizierung: Sicherheitsstandard Europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
  • Farbe Außensohle Schwarz
  • Rot gezeichnetes Innenfutter
  • Dunlop Basic PU Einlegesohle
Material:
Stiefelschaft und Außensohle: Purofort
Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl

Anwendungsgebiet:
Landwirtschaft


Sicherheitsstiefel S5

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
Kunststoff- oder Gummistiefel
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
kein Wasserdurchtritt (WR)
Zehenschutzkappe
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Antistatische Eigenschaften (A)





Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Purofort
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Dunlop
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
37
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 54,78*
€ 59,40*
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 70,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,79*
€ 71,07*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 50,61*
€ 71,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 53,67*
€ 89,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,75*
€ 83,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 98,40*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,59*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,66*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 15,32*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.